測域センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力OUTPUT/ 5点:検知1、同期出力, 検知2, 検知3、同期マスタ、Ready、故障 注文コード58767585 品番URM-40LCN-EW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800
この商品は出力など2種類から選べます 他の種類を見る

距離40m、270°の範囲を計測する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。
エリア設定タイプとデータ出力タイプを切替可能。
マルチエコー対応で雨、霧などの分離又はフィルタが可能、光学窓の汚れ検知機能もあり屋外での環境認識(SLAM)、各種屋外計測、障害物検知がこれ一台で。
ROS対応。

仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1〜40m※1 (反射率90%白ケント紙 500mm×500mm)、0.1〜18m※1(反射率10%黒紙 500mm×500mm) ※1 室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)、【最大検出距離】60m、最小検出物 【通常モード】65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(20m)【高分解能モード】33mm(5m)、65mm(10m)、130mm(20m)●角度分解能/走査時間:0.25゜/25ms (通常モード)、0.125゜/50ms (高分解能モード)●距離平均精度:反射率90%白ケント紙 / 0.1〜30m:±20mm※1、30〜40m:±30mm※1 ※1 室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)●電流:定常時電流 DC12V時 700mA以下、起動時電流 DC12V時 1.3A(typ.)※電源容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。 質量(g)約450(本体のみ) 保護構造IP67 消費電力(W)8.4以下(定常時) 出力OUTPUT/ 5点:検知1、同期出力, 検知2, 検知3、同期マスタ、Ready、故障 角度(°)走査:270 出力方式NPN出力 材質(ケース)光学窓/ポリカーボネート 本体/アルミダイキャスト 入力INPUT /3点:エリア1, エリア2, エリア3/同期入力 (エリア最大:全7パターン) 電源電圧(V)DC10〜30 光源半導体レーザー λ= 905nm 、レーザー安全クラス1 応答時間出力:50ms以下(但し設定により変化します) インターフェースEthernet 100BASE-TX (Auto-negotiation) 使用温湿度範囲-10〜+50℃ 85%RH ※但し、結露、凍結が無いこと 使用周囲照度(Lx)100000 ※外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。 表示灯電源・動作表示灯(青)、エリア判定表示灯(橙) 繰返し精度反射率90%白ケント紙/ 0.1〜20m:σ<10mm※1、20〜40m:σ<15mm※1 室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下) 耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間/55〜200Hz 98m/s2(10G)スイープ2分 X、Y、Z方向 各1時間 起動時間(秒)電源投入から15以内で動作。 絶縁抵抗10MΩ 耐衝撃196m/s2 (20G) X、Y、Z方向 各10回 測定分解能1mm 単位

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする