画像準備中

測域センサ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離【検出保証値】0.06m〜20m(白ケント紙)/0.06m〜8m(反射率10%時)、【最大検出距離】60m(出力限界値) 使用周囲照度(Lx)15000以下 注文コード58767680 品番UST-20LX-H01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は検出距離・使用周囲照度など4種類から選べます 他の種類を見る

レーザスキャナとして業界最軽量、最小サイズで10m、20mの長距離スキャニング
ロボットの環境認識以外にも空間タッチパネルなどのアミューズメント用途にも応用が可能
軽量、小型レーザスキャナなのでドローンなどの飛行体にも搭載が可能

材質ポリカーボネイト(光学窓)、アルミ(本体) 質量(g)130(ケーブル除く) 保護構造IP65 出力同期出力、フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX. 角度(°)270(走査) 使用温度(℃)-10〜50(但し、結露、凍結がない事) 検出距離【検出保証値】0.06m〜20m(白ケント紙)/0.06m〜8m(反射率10%時)、【最大検出距離】60m(出力限界値) 精度(mm)±40(測距※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度) 繰返し精度(mm)σ<30※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度 入力IPリセット入力、フォトカプラ入力(ON電流:4mA) 分解能0.125度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ) 電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10〜30 リップル10%以内) 保存温度(℃)-30〜70(結露、凍結がない事) 光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014) 時間走査:25msec (モータ回転数2400rpm) 消費電流(mA)150以下(DC24V、但し起動時に突入電流約450mA必要) インターフェースEthernet 100BASE-TX 絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー) EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010、(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010 使用周囲照度(Lx)15000以下 耐衝撃(m/s2)196(20G/X.Y.Z方向/各10回) 表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅 起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。) モーター寿命(年)5(常温使用) 使用湿度(%RH)85以下(但し、結露、凍結がない事) 保存湿度(%RH)85以下(結露、凍結がない事) 耐振動(Hz)10〜55(複振幅1.5mm、X.Y.Z方向 各2時間)、55〜200(98m/s2、スイープ2分、X.Y.Z方向各1時間)【動作時】55〜150(19.6m/s2 、背面及び底面取付、X.Y.Z方向、スイープ2分 各0.5時間)
注意
こちらの商品は管理機種のため、手配に際してユーザー様情報(企業名と所在地)が必要となる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする