仕様●距離精度:【反射率10%黒紙】0.1〜15m:±30mm、15〜30m:±50mm※1、 0.1〜30m:±50mm※2 周囲照度3,000lx以下、 0.1〜20m:±50mm※2 周囲照度100,000lx以下 【反射率90%白ケント紙】0.1〜30m:±30mm※1、 0.1〜30m:±50mm※2 周囲照度3,000lx以下、 0.1〜30m:±50mm※2 周囲照度100,000lx以下 ※1室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下) ※2外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1〜30m※ (反射率10%黒紙 500mm×500mm)、0.1〜80m※ (反射率90%白ケント紙 1000mm×1500mm) ※室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下) 【最大検出距離】80m(エリア設定最大値) 【最小検出物】33mm(5m)、65mm(10m)、200mm(30m)●測定分解能及び繰返し精度:1mm 単位/【反射率10%黒紙】0.1〜15m:σ<10mm、15〜30m:σ<15mm※1、 0.1〜30m:σ<20mm※2 周囲照度 3,000lx以下、 0.1〜20m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 【反射率90%白ケント紙】 0.1〜30m:σ<10mm※1、 0.1〜30m:σ<15mm※2 周囲照度 3,000lx以下、 0.1〜30m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 ※1室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)、※2外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。●電流:【定常時電流】DC12V時 600mA以下、DC24V時 300mA以下 【起動時電流】DC12V 1.5A以下、DC24V 0.75A以下 /ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 1.25A以下、DC24V時 1.25A以下
質量(g)約1200(ケーブル含む)
保護構造IP67
消費電力(W)7.2以下(定常時)/ ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 15以下、DC24V時 30以下
出力OUTPUT /6点:同期マスター出力、同期出力、故障出力、検知出力1〜3
角度(°)走査:190
入力INPUT /5点:同期入力、エリア入力1〜4(全15パターン)
分解能約0.125度(360°/2880分割)
電源電圧(V)DC10〜30
光源半導体レーザー λ=905nm、レーザー安全クラス1
時間走査:50ms(モーター回転数 1200rpm)
インターフェースEthernet 100BASE-TX(Auto-negotiation)
使用温湿度範囲-10〜+50℃ 85%RH (-30〜+50℃ 85%RH:ヒーター使用時)、但し結露、凍結がないこと