※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全作業長 裏ナシ AB012

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 注文コード58768066 品番AB012-28.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。
土・泥などが入っても、裏地がないので靴内部を丸洗いすることができます。
防雪タイプの安全長靴です。

用途建設土木作業・工場安全作業に。 仕様サイズ:【EU(ヨーロッパ)】46、【UK(イギリス)】9.5、【US(アメリカ)】10 トラスコ品番683-4108 材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:防錆加工鋼 ダークグリーン/ブラック サイズ(cm)28 JIS規格JIS T 8101安全靴C/L合格 足幅EE 丈(cm)39 耐圧迫性荷重(kN)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする