シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 防寒長靴/防寒安全長靴
安全長靴 安全防寒フェルト長 AC032
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58768091
品番
AC032-25.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
JIS安全ゴム長靴の防寒タイプです。
用途
冷蔵庫内作業、冬季市場での作業、冬季土木作業に。
トラスコ品番
682-7885
材質
胴部:天然ゴム配合
色
ブラック
サイズ(cm)
25
規格
【EU(ヨーロッパ)】40、【UK(イギリス)】6.5、【US(アメリカ)】7
JIS規格
JIS T 8101安全靴C/L合格
足幅
EE
丈(cm)
30
材質(先芯)
鋼製
耐圧迫性荷重(kN)
4.5