画像準備中

安全長靴 安全防寒フェルト長 AC032

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58768136 品番 AC032-30.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

JIS安全ゴム長靴の防寒タイプです。

用途冷蔵庫内作業、冬季市場での作業、冬季土木作業に。 トラスコ品番682-7881 材質胴部:天然ゴム配合 ブラック サイズ(cm)30 規格【EU(ヨーロッパ)】50、【UK(イギリス)】11.5、【US(アメリカ)】12 JIS規格JIS T 8101安全靴C/L合格 足幅EE 丈(cm)33 材質(先芯)鋼製 耐圧迫性荷重(kN)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする