安全耐油長靴(黒) AO013

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 注文コード58768170 品番AO013-24.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です。

用途
油類の発生する職場での安全作業。
工場、工事等耐水を要する安全作業・建設土木作業。
トラスコ品番691-0711 材質胴部・底部:ニトリルゴム、裏材:ナイロンメリヤス、先芯:鋼製先しん ブラック サイズ(cm)24 規格JIS T 8101安全靴C/S合格 足幅EE 耐衝撃性70J 丈(cm)28 耐圧迫性荷重(kN)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする