安全耐油長靴(黒) AO013

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58768206 品番 AO013-28.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です。

用途
油類の発生する職場での安全作業。
工場、工事等耐水を要する安全作業・建設土木作業。
トラスコ品番691-0707 材質胴部・底部:ニトリルゴム、裏材:ナイロンメリヤス、先芯:鋼製先しん ブラック サイズ(cm)28 規格JIS T 8101安全靴C/S合格 足幅EEE 耐衝撃性70J 丈(cm)30 耐圧迫性荷重(kN)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする