シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 耐油長靴/衛生長靴
安全耐油長靴(黒) AO013
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58768231
品番
AO013-30.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です。
用途
油類の発生する職場での安全作業。
工場、工事等耐水を要する安全作業・建設土木作業。
トラスコ品番
691-0708
材質
胴部・底部:ニトリルゴム、裏材:ナイロンメリヤス、先芯:鋼製先しん
色
ブラック
サイズ(cm)
30
規格
JIS T 8101安全靴C/S合格
足幅
EEE
耐衝撃性
70J
丈(cm)
30
耐圧迫性荷重(kN)
10