シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 防寒長靴/防寒安全長靴
セーフティベア―#8000 静電防寒 AE022
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58768240
品番
AE022-23.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
静電気帯電防止靴です。
裏材に5mmウレタンスポンジを採用。
保温性、吸湿性に優れています。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
用途
冬季の屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。
その他
JIS T 8101安全靴(作業区分:普通作業用S)合格
トラスコ品番
691-0721
材質
胴部・底部:天然ゴム、先芯:樹脂
色
ブラック
サイズ(cm)
23
規格
【EU(ヨーロッパ)】36、【UK(イギリス)】4.5、【US(アメリカ)】5
JIS規格
JIS T 8103ED-P/C3/C/S/P4合格
足幅
EEE
丈(cm)
36(+8)
履口回り(cm)
4.2
注意
※つま先に樹脂製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめください。