ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58768272 品番 P付-VCTFK 0.75SQ-3m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
種類電源コード 定格電圧(V)125 全長(m)3 芯数(C)2 定格電流(A)7 コードVCTFK2×0.75mm2 導体外径(Φmm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プラグと反対側は、切りっ放しになっております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58768297
2026-01-20
用途:
機械のケーブル交換に
医療・福祉・介護関連業

太さと長さの割にお値打ちかと思います。プラグ付きは助かります

対象商品:
58768263
2025-06-28
用途:
工作機械の電源線に使っています。

古い機械の整備をしたり修理する際に高確率で電源線交換になるのでコスパの良いこれを使っています。
よくある延長ケーブルの様なものは機械の電源線としては頼りなく、かと言って丸いキャブタイヤはゴツいと感じる時は小判形の袋シースが見た目も良くて使いやすいです。

2024-11-11
用途:
電気アンカの補修用
製造業

2重被覆構造の為、0.75Aようの心線ではあるが、耐久性に期待が持てる。
ソケット付きで大変コスパが良い

対象商品:
58768272
2024-04-22
用途:
業務用メダルゲーム機の電源コード更新
製造業

3mの物がほしかったのですが近所の電気店やホームセンターを探しても見つけられませんでした。VCTFKの0.75SQの3mと、欲しかった仕様と同じものが手軽に入手できて助かりました。製品の品質も触ったり見た感じでは全く問題なく、電源コードがしっかりとした製品でリフレッシュできてよかったです。

対象商品:
58768263
2023-09-21
用途:
機械加工時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このビニールキャブタイヤに差込みコンセントが付いていて次の作業が楽にできる。

対象商品:
58768272
2023-06-25
用途:
扇風機のコード交換
製造業

購入したグレーの扇風機。何故かケーブルは白で悪目立ち。これの交換用に規格的にも同一なこの商品を購入。プラグ一体で後付け感もなく、スッキリした。

対象商品:
58768263
2023-06-18
用途:
工作用
教育・研究機関

バスケットボール表示板の工作電線として使用しています。

対象商品:
58768263
2022-12-24
用途:
試験装置に組み込み
製造業

ホームセンターに取り扱いもなくなって困っていたらこちらで購入で来て助かりました。
ケーブルは硬くもなく使用感が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする