セーフティベア―#8000 静電防寒 AE022

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 注文コード58768285 品番AE022-28.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

静電気帯電防止靴です。
裏材に5mmウレタンスポンジを採用。
保温性、吸湿性に優れています。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。

用途冬季の屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。 その他JIS T 8101安全靴(作業区分:普通作業用S)合格 トラスコ品番691-0716 材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:樹脂 ブラック サイズ(cm)28 規格【EU(ヨーロッパ)】46、【UK(イギリス)】9.5、【US(アメリカ)】10 JIS規格JIS T 8103ED-P/C3/C/S/P4合格 足幅EEE 丈(cm)37(+8) 履口回り(cm)4.2
注意
※つま先に樹脂製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする