セーフティベアー500 ネイビー AB062

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58768355 品番 AB062-28.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

BLAX(吸汗抗菌防臭素材裏地)で快適な履き心地が持続します。
フードが土・泥・雪の侵入を防止します。
付属の半サイズ調整用スペーサーを装着する事で、0.5cmサイズに調整が可能です。
耐滑性能がメーカー比約60%向上しました。

用途建設・土木作業に。 トラスコ品番691-0729 材質胴部・底部:天然ゴム、裏材:BLAX(抗菌・防臭・吸汗機能を付加した裏材)、先芯:鋼(防錆加工) ネイビー サイズ(cm)28 規格【EU(ヨーロッパ)】46、【UK(イギリス)】9.5、【US(アメリカ)】10 JIS規格JIST8101S(普通作業用)合格 足幅EEE 丈(cm)38.5 耐圧迫性荷重(kN)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする