画像準備中

安全軽半長 AK011

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 注文コード58768565 品番AK011-27.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

軽量で耐滑性能に優れています。
吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています。
豊富なサイズ展開です。

用途土木、保線作業、造船、鉄工業に。 トラスコ品番691-2251 材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製 ブラック サイズ(cm)27 規格【EU(ヨーロッパ)】44、【UK(イギリス)】8.5、【US(アメリカ)】9 JIS規格JIS T 8101安全靴C/L合格 足幅EEE 丈(cm)28.5 耐圧迫性荷重(kN)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする