シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 先芯入り長靴
安全軽半長 AK011
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58768599
品番
AK011-30.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軽量で耐滑性能に優れています。
吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています。
豊富なサイズ展開です。
用途
土木、保線作業、造船、鉄工業に。
トラスコ品番
691-2254
材質
胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製
色
ブラック
サイズ(cm)
30
規格
【EU(ヨーロッパ)】50、【UK(イギリス)】11.5、【US(アメリカ)】12
JIS規格
JIS T 8101安全靴C/L合格
足幅
EEE
丈(cm)
29.5
耐圧迫性荷重(kN)
4.5