※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC052-24.0 防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー) シバタ工業 58768626 AC052-24.0 防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー) シバタ工業 58768626 AC052-24.0 防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー) シバタ工業 58768626

防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58768626 品番 AC052-24.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。

用途冬季の屋外建設・土木作業 トラスコ品番705-9273 材質天然ゴム(胴部・底部) 形状ハイカット ネイビー サイズ(cm)24 規格【EU(ヨーロッパ)】38、【UK(イギリス)】5.5、【US(アメリカ)】6 機能フード付、抗菌・防臭、防寒、耐滑性 JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格 足幅EE 丈(cm)28(+15) 材質(先芯)鋼製
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする