※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC102-24.0 防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 24.0cm シバタ工業 58768836 AC102-24.0 防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 24.0cm シバタ工業 58768836 AC102-24.0 防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 24.0cm シバタ工業 58768836

防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 24.0cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード58768836 品番AC102-24.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。

用途冬季の屋外建設・土木作業 仕様フードなし トラスコ品番705-9292 材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製 イエロー サイズ(cm)24 規格【EU(ヨーロッパ)】38、【UK(イギリス)】5.5、【US(アメリカ)】6 JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格 足幅EE 丈(cm)30
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする