HAMAGLO 人工皮革 大当て 背縫い

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 58769046 品番 H910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

天然を超える人工皮革。大当て仕様で丈夫なのに握りやすい!

用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業 仕様大当て 材質人工皮革 サイズM 入数(双)1 機能柔軟性、速乾、耐久性 手囲い(cm)24
注意
※火を扱う作業には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする