久冨勝
久冨勝の 使いきり手袋
久冨勝の ニトリルゴム ディスポ手袋
Thff Guard ニトリル厚手ディスポ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
58769071
品番
HK-677
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
厚手仕様でハードな作業にも対応。エンボス加工でグリップ◎。ニトリル性で耐油・耐薬品性能に優れます。
用途
車の整備、機械作業、メンテナンス作業、油作業、農作業・園芸
材質
ニトリル
厚さ(mm)
手の平:0.19(±0.03)、指先:0.20(±0.03)、袖:0.08(±0.03)
サイズ
M