スワン電器
スワン電器の 照明器具
スワン電器の 住宅・店舗照明
スワン電器の ペンダントライト
LED小型ペンダント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58769116
品番
PE-317BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
キッチンやダイニング等に最適なLEDペンダントライトです。引き掛けシーリングで取付も簡単。コードはS字フック付きで長さ調節が可能です。
色
ブラウン
質量(g)
550
消費電力(W)
11
スイッチ
引き紐スイッチ
コード長さ(m)
0.45(調節可能)
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×245×185
色温度(K)
6500
光束(Lm)
1700