スワン電器
スワン電器の 照明器具
スワン電器の 住宅・店舗照明
スワン電器の ペンダントライト
LED提灯ペンダントライト「和」
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58769125
品番
PE-316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
提灯をモチーフとしたペンダントライトで和風の柔らかな光でお部屋を照らします。引き掛けシーリング式でどなたでも簡単に取付られます。プルスイッチによるON/OFFが可能です。専用LEDランプ付き。
材質
紙、樹脂、スチール
消費電力(W)
7
スイッチ
プルスイッチ
コード長さ(cm)
70
光束(Lm)
700
直径×高さ(mm)
430×410