アイ・エス
アイ・エスの ファイリング
アイ・エスの クリップボード
クリップボード A4 黒(二つ折り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58769159
品番
ISCB-A4F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
A4サイズ
材質(本体)
紙・PP・スチール
質量(g)
28
奥行(mm)
15
縦(mm)
320
横(mm)
235