はがせる!ピタロングステッカー 熱中症対策 休憩所 A4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1シート×1面) 注文コード58769177 品番KLS125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

従業員や関係者へ休憩所の場所をお知らせできる案内表示ラベルです。空調が効いた休憩室の窓やドアに貼ることで目印となり、熱中症予防につながります。しっかり貼れてきれいにはがせる再剥離タイプです。屋外・屋内どちらでも使えるホワイトPETフィルム素材を使用しています。

用途熱中症対策義務化に伴い、建設業や農業などの屋外作業現場や製造業・倉庫業などの空調が不十分な屋内作業の現場におすすめです。また、イベント運営・警備など高温環境下での活動を伴う他、学校・商業施設など、幅広い年齢層へ注意喚起ができます。 サイズA4(210×297) 取付方式ステッカー ラベルサイズ(mm)293×206 素材ホワイトPETフィルム ラベル数1枚 入数1シート(1面付) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※貼り付け後は-20℃〜80℃の環境下で使用可能です。
※環境に配慮し、ペットボトル再生材から作られたホワイトPETフィルム素材を使用しています。
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性がありますので、定期的な貼り替えをおすすめいたします。
※再剥離タイプののりを使用していますが、まれに貼ったラベルがはがしにくい場合や、はがしたときに被着面にのりが残ることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする