作業着用洗剤 粉末タイプ

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 58769895 品番 -
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

作業着用の粉末洗剤です。高い洗浄力で、オイルやエンジンオイルなどのしつこい油汚れはもちろん、厨房の揚げ物油などの頑固な汚れまでしっかり落とします。工場や整備現場、飲食店など、油汚れの多い作業環境に最適です。
さらに、酵素のパワーで襟や袖に付着した皮脂汚れや汗ジミもスッキリ除去。作業服の清潔感を取り戻し、気になるニオイも抑えます。

用途
作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用
<使用量の目安>
30L…40g (約スプーン0.9杯)
45L…60g (約スプーン1.2杯)
55L…73g (約スプーン1.5杯)
65L…88g (約スプーン1.8杯)
付属品計量スプーン(約50g) 成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、分散剤、香料、消泡剤、蛍光増白剤、酵素 形状粉末 液性弱アルカリ性 商品タイプ業務用 適合用途作業着用 販売区分業務用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。※幼児の手の届くところには絶対に置かないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58769886
2026-01-29
用途:
機械油のついた作業着の洗濯
その他業種

小型の洗い専用の洗濯機で2回予洗い→全自動洗濯機で洗っています。
粉なのでコスパはいいです。
洗いに関しては、風呂の残り湯を使った時は良く溶けるのですが、水を使った時は少し洗剤の溶け残りがありました。
粉自体はキメが細かいので、水を使う場合は予めお湯で溶かしたほうが良いかもしれません。
洗った後の洗濯物は、機械油の嫌な臭いは気にならなくなりました。機械油の残りが少し気になりますが他の作業着用洗剤よりは良いかと思います。

2026-01-08
用途:
レンジフードの油汚れを掃除
卸売・小売業

シロッコファンを洗剤を溶かしたお湯で付け置きしそのまま放置
頑固な油汚れを楽に取ることができました
定期的に掃除すればいつでもきれいな状態を保てそうです
アルミ部材のフィルター部は変色するので要注意が必要です

1人が参考にしています
2026-01-20
用途:
普段着、作業着の洗濯。
サービス業

粉末洗剤派としてはこちらがコスパ良いので何年も使っていますが、今回初めて10kを買ったら中の袋が切れていて箱の中に粉が出ていた。10kもあるから、あの袋では耐久性は弱すぎる。改善をして欲しい!!!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。また、袋の厚みを厚くする様に指示をしておりますので次回以降は問題無い商品が届く様に改善致しました。

対象商品:
58769895
2026-02-25
用途:
洗濯時
サービス業

以前のバージョンからずっと使っているが、新しくなってから香料を足したのか、「匂い」がとても気になる。
無香料に戻してもらいたい。
粉末はサラサラになって更に溶けやすくなっていた。

1人が参考にしています
対象商品:
58769895
2026-03-05
用途:
作業着の洗濯
製造業

一般的な家庭用洗剤よりもよく落ちてコスパが良いが、大きい箱で購入したら配送中に内袋が破れて粉洗剤がダンボール内に散らばってました。配送での縦置き厳守か内袋の強化をしてほしい。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。袋の厚みを厚くする様に指示をしておりますので次回以降は問題無い商品が届く様に改善致しました。

対象商品:
58769911
2026-01-05
用途:
作業着の洗濯
森誠園芸 様 (農・林・水産業)

液体洗剤では落ちが悪く粉末洗剤を色々試しましたがこれが一番落ちが良くコスパも良いです

1人が参考にしています
2026-02-04
用途:
作業衣の洗濯

あまり期待しないで使ってみたら意外と汚れ落ちが良く仕上がりも上々です。次回も購入します。

1人が参考にしています
2026-02-02
用途:
作業服の選択
有限会社村田商店 様 (卸売・小売業)

価格が安価で汚れ落ちもいいので会社での洗濯にいつも使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする