パール金属
パール金属の 歯磨き用品
パール金属の 歯磨き関連商品
バススタイル ハブラシホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58770148
品番
HC-169
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。浴室の壁面を利用して歯磨き用品をまとめて収納。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)
115
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×60×115