CDG1BN25-200Z エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-20〜) SMC 58770153

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-20〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58770153 品番CDG1BN25-200Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,430
この商品はオートスイッチ品番など119種類から選べます 他の種類を見る

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜1000 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする