呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の マーカー/蛍光ペン
呉竹の 水性マーカー
COCOIROリフィル 極細
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58770209
品番
LP-F-010S
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
筆圧や書くスピードによって筆記線に味が生まれて使う人の個性がより濃く反映されます。
用途
サンキューカード、手帳や日記など、あなたの「こころ」を映し出す様々なシーンにお使いいただけます。
材質
本体:PP/キャップ:PP/ペン先:POM
色
ブラック
インク色
黒
繰り返し・詰め替え
対応