チェア ジロフレックス 353 ミーティング 4本脚

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 肘掛なし 色(背面)ブラック 色(座面)ブラック 注文コード58770267 品番MC-3533004BMS BK
参考基準価格(税別)¥88,700 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は肘掛・色など24種類から選べます 他の種類を見る
色(背面)ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)523×568×906 座面高さ(mm)450 肘掛なし 材質脚=スチールパイプ(22.2mm)/樹脂焼付塗装 幅(mm)523 高さ(mm)906 奥行(mm)568 キャスターなし 使用脚4本脚 座高(mm)450 材質(脚)スチールパイプ(22.2mm)/樹脂焼付塗装 材質(座面)樹脂成型品/モールドウレタン/布張り 材質(背)樹脂成型品/メッシュ張り グリーン購入法適合 スタッキング不可 メモ台なし 色(座面)ブラック サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,990 / 税込 ¥4,389
北海道地方数量1につき ¥3,990 / 税込 ¥4,389
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする