※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22356.0306 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 58770516 22356.0306 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 58770516 22356.0306 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 58770516 22356.0306 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 58770516 22356.0306 ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、焼入鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 58770516

ネジ山ロックピン セルフロック、スラストベアリング付、スターグリップ、M12 x 30、焼入鋼

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58770516 品番22356.0306
参考基準価格(税別)¥29,564 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。
ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。
ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。
耐腐食性
ネジの締結作業による時間ロス無し
バネ力による、セルフロック機構
スラストベアリング付

材質 質量(g)193 d1M12 最大締付トルク(N・m)5 締付トルク(N・m)【計算による】3,5 使用環境温度(℃)-30〜80 最大締付力(kN)3.7 寸法l1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)2.6 剪断強度(kN)85.4
関連資料:取扱説明書(0.48MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする