SUPER MULTI GOLD(スーパーマルチゴールド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58770690 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

【汚れを落としながらフッ素ポリマーコーティング】
・長期耐久フッ素撥水コーティング
・ガラスコーティングメンテナンス
・ボディーの水垢、メッキクリーナー
・ベッドライトの黄ばみクリーナー
・タールピッチ、虫取りクリーナーにも
研磨剤が入っていないから安心です
「使用方法」
1.作業前に必ず施工表面のホコリやゴミなどを水洗いし、除去してください
2.施工面に本剤を吹きかけるか、ウエスに本剤をつけ全体に塗りのばしてください
3.表面が乾かないうちにウエスで汚れを落とすよう拭いて下さい
4.吹きあがったら仕上げに、艶出し用仕上げクロスなどで表面を磨くよう拭いて下さい

用途車・バイク・船舶その他の塗装面やプラスチック製品の汚れ落としと保護艶出し 成分フッ素樹脂、シリコーンオイル、石油系溶剤、界面活性剤他 内容量(g)420 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量336mL 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.24MB)
注意
※炎天下での作業は、車のボディーが熱せられているため、水を十分にかけてボディーを冷やしてから使用してください
※シミ、ムラの原因になりますので、水滴のまま放置しないでください
※本品の中にはビー玉が入っています。必ず使用前にカチカチという音を聞きながら10回以上振ってください
※吹きつけにムラがあると仕上がりにもムラが出ますので、全体に伸ばすように塗布してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする