会議テーブル リネロ2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)450 ホワイト 色(天板)ホワイト 色(脚部)シルバー 注文コード58773575 品番LD-415M-70 WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,400
この商品は間口・奥行・色など72種類から選べます 他の種類を見る

すっきり軽やかな印象の「Linello(リネロ)2」フォールディングテーブル。
高さ調整機能付きのキャスターなので、床の状態によって起こる天板の高さ違いをフラットに調整できます(+10mmまで調節可能)。
平行スタッキング可能。天板エッジはソフトなEVA樹脂を採用、テーブル同士がぶつかっても衝撃から守ります。
荷物を置けるパイプ棚付き。オプション幕板が取り付けできます。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×450×700 パネルあり 仕様幕板付、棚板付 材質天板芯材:パーチクルボード、エッジ:EVA樹脂 高さ(mm)700 ピッチ(mm)124(スタッキング) 奥行(mm)450 間口(mm)1200 キャスターナイロン双輪キャスター(2個ストッパー付) 材質(棚板)スチールパイプ、樹脂焼付塗装 材質(天板)メラミン樹脂化粧板 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)25 材質(脚)スチールパイプ、樹脂焼付塗装 グリーン購入法適合 色(脚部)シルバー 材質(幕板)鋼板、樹脂焼付塗装 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828
北海道地方数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

製品紹介 会議テーブル リネロ2
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする