画像準備中

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58774138 品番LEDD87053WW(W)-LS
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
幅(mm)【器具】Φ110 質量(kg)0.2 定格電圧(V)100〜242 平均演色評価数Ra:83 周波数50/60Hz 保護等級IP43 色温度3500K 定格消費電力5.7W(100V) / 5.8W(200V) / 6.0W(242V) 寿命40,000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) / 124.1(200V) / 120(242V) 入力電流(mA)60(100V) / 35 / (200V) 33(242V) 光束(Lm)720 埋め込み寸法(mm)Φ100 光色温白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする