アザミウマ忌避・電照用赤色LED電球

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58774235 品番LDA8AGRIRED-G/S-VF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アザミウマの忌避に最適な赤色波長を採用しています。
最適な赤色波長が電照効果も発揮し、ダブルの効果があります。
簡単に取付着脱可能な電球タイプです。
既設のソケットがあれば、工事不要で省電化効果も享受。

用途日中はアザミウマ忌避に、夕方から夜間は電照効果で使い分けられます。 質量(g)92 消費電力(W)7.5 定格電圧(V)100-242 口金E26/25 全光束(Lm)150 寿命40000時間 製品サイズ(mm)55×110 防水性IP65
注意
※電照利用は従来通り(日長延長、夜間中断、間欠点灯等)です。
※アザミウマの防除や電照の開始・終了時刻は、育成状況に合わせて調整してください。
※アザミウマの発生頻度等により本製品だけでは改善できない場合があります。 殺虫剤(粘着シート含む)天敵などの農薬散布との併用をおすすめします。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする