メイン
WIZ'A
WIZ'Aの グルーミング用品
WIZ'Aの 爪切り
WIZ'Aの テコ型爪切り
爪切りニッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー/シルバー/グレー
注文コード
58774251
品番
WTN130N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
爪のカットやお手入れの際に
材質
刃:ステンレス鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチック
寸法(mm)
(約)D125×W73×H11
色
ネイビー/シルバー/グレー
質量(g)
(約)45
硬さ
刃:50〜57HRC