用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりする際に付属品6.35mm六角軸両頭ビット+1、6.35mm六角軸両頭ビット+2、USB Type-Cコード、取扱説明書仕様正逆回転切替可能材質本体:樹脂色ブラック質量(g)約186最大トルク(N・m)(約)電動2/手動10無負荷回転数(min-1[r.p.m])約250入力電圧(V)(充電プラグ)DC5連続使用時間(時間)(目安)2(無負荷・使用推奨温度:10~35)チャック(mm)6.35バッテリーリチウムイオン2000mAh(内蔵)モーター電圧(V)DC3.6充電時間(時間)約2.5時間(目安)入力電流(A)(充電プラグ)1.0寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)102×31×115