曜日別特売
WZ-3.6DVVA 電動ドライバー WIZ'A 58774278

メイン

WZ-3.6DVVA 電動ドライバー WIZ'A 58774278
WZ-3.6DVVA 電動ドライバー WIZ'A 58774278
WZ-3.6DVVA 電動ドライバー WIZ'A 58774278

電動ドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック/レッド
内容量1個注文コード58774278品番WZ-3.6DVVA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりする際に付属品6.35mm六角軸ビット+1、6.35mm六角軸ビット+2、USB Type-Cコード、取扱説明書仕様正逆回転切替可能、ハンドル切替式(ピストル/ストレート)、簡易LEDライト付き材質本体:樹脂ブラック/レッド質量(g)約306最大トルク(N・m)[6段階切替](1)0.15(2)0.35(3)0.7(4)1.1(5)1.5(6)2.9[手動]10無負荷回転数(min-1[r.p.m])約350入力電圧(V)(充電プラグ)DC5連続使用時間(時間)(目安)1.5時間(無負荷・使用推奨温度:10~35)チャック(mm)6.35バッテリーリチウムイオン2000mAh(内蔵)モーター電圧(V)DC3.6充電時間(時間)約2.5時間(目安)入力電流(A)(充電プラグ)1.0寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)150×47×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする