メイン

WADD-70BE 電動ドリルドライバー WIZ'A 58774287 WADD-70BE 電動ドリルドライバー WIZ'A 58774287 WADD-70BE 電動ドリルドライバー WIZ'A 58774287

電動ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58774287 品番WADD-70BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりのほか、木材・薄鉄板などの穴あけに 付属品両頭ビット+2×65mm、両頭ビット+1/-6×65mm、六角軸木工用下穴ドリル3mm、取扱説明書 材質本体:樹脂 サンドベージュ/ブラック/グレー 質量(g)約1026 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)70 回転数(min-1[r.p.m])0〜470(無段階変速) 定格電圧(V)AC100 穴あけ能力(mm) 鉄工6 穴あけ能力(mm) 木工10 ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大3.8×40 電源コード(m)約2 定格時間(分)20分 トルク(N・m)7.8 クラッチ数(段)16/クラッチ+ドリルモード 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)185×56×170 ドリルチャック径(mm)0.8〜10(キーレスチャック)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする