用途作業時に工具や資材を収納して持ち運ぶ際に
仕様Dカン付
材質本体:ポリエステル 金具:スチール
色(全体)ブラック (メインポケット裏地)薄グリーン (ステッチ)レッド
質量(g)約218
ポケット数5
ベルト通し幅(mm)約75
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約140×175×190
ポケット寸法(mm)サイドポケット:約D22×W30×H100、ポケット(2段目):D30×W100×H125、ポケット(3段目):D10×W90×H100、メインポケット:約D55×W100×H180