曜日別特売
B01-01 草刈チップソー WIZ'A 58774357

メイン

B01-01 草刈チップソー WIZ'A 58774357
B01-01 草刈チップソー WIZ'A 58774357
B01-01 草刈チップソー WIZ'A 58774357

草刈チップソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個刃数44穴径(Φmm)25.4材質【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YT8注文コード58774357品番B01-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,628
販売価格(税別)
1,480
用途草刈機・刈払機を用いた草刈りの際にその他【軸方向のブレ】0.5mm以下【半径方向のブレ】0.3mm以下材質【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YT8刃数44シルバー質量(g)283タイプ【超硬チップ】四面研磨・埋め込み型穴径(Φmm)25.4硬度【超硬チップ】HRA88以上【本体】HRC37~50本体厚さ(mm)1.25(±0.06)使用場所ひざ丈~腰丈くらいまでの雑草寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×230×2強度【超硬チップ】1000Nの力を1分間かけて変異なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする