メイン

B01-02 草刈チップソー WIZ'A 58774366 B01-02 草刈チップソー WIZ'A 58774366 B01-02 草刈チップソー WIZ'A 58774366

草刈チップソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数48 穴径(Φmm)25.4 タイプ【超硬チップ】四面研磨・埋め込み型 注文コード58774366 品番B01-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,628
販売価格(税別)
1,480
この商品は刃数・穴径・タイプなど22種類から選べます 他の種類を見る
用途草刈機・刈払機を用いた草刈りの際に その他【軸方向のブレ】0.5mm以下【半径方向のブレ】0.3mm以下 材質【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YT8 刃数48 シルバー 質量(g)402 タイプ【超硬チップ】四面研磨・埋め込み型 穴径(Φmm)25.4 硬度【超硬チップ】HRA88以上【本体】HRC37〜50 本体厚さ(mm)1.25(±0.06) 使用場所ひざ丈〜腰丈くらいまでの雑草 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×255×2 強度【超硬チップ】1000Nの力を1分間かけて変異なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする