ハーモニアスリフォーム6(床暖房非対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6枚) 注文コード 58774405 品番 LZYLRW6BJ
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

「重ね張り」は、今お使いの床材の上に新しい床材を重ねて張る方法です。床下地にくされなどがなく、床の張替えが必要ない住宅におすすめです。
ドアなど建具の下端をカットせずに床を納めることができるので、手軽にリフォーム可能です。

厚さ(mm)6 シリーズハーモニアスリフォーム6 長さ(mm)1818 幅(mm)300 仕様耐干割れ処理、抗菌処理 クリエラスク 基材環境配慮型合板 工法直貼/捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※床の浮き沈みが大きい時や床鳴りがある場合には、下地組みの補修が必要です。
※バリアフリー住宅など納まりによっては、建具のカットが必要になります。
※床暖房装置が施されている床仕上げ材上には施工できません。床暖房装置の釘打ち可能範囲が不明確であるため、配線・配管を打ち抜く可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:512

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする