用途草刈機・刈払機を用いた草刈りの際に(山林用)
その他【軸方向のブレ】0.5mm以下【半径方向のブレ】0.3mm以下
材質【本体】炭素鋼65Mn【チップ】合金YG13
刃数60
色メタリックグリーン
質量(g)412
タイプ【超硬チップ】チドリ刃強力埋込型
穴径(Φmm)【刃】25.4
硬度【超硬チップ】HRA88以上【本体】HRC37〜50
本体厚さ(mm)1.25(±0.06)
使用場所硬くなった雑草、笹・竹、雑木(山林)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×255×2
強度【超硬チップ】1000Nの力を1分間かけて変異なし