曜日別特売
C01-01 草刈チップソー WIZ'A 58774461

メイン

C01-01 草刈チップソー WIZ'A 58774461
C01-01 草刈チップソー WIZ'A 58774461
C01-01 草刈チップソー WIZ'A 58774461

草刈チップソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個刃数36穴径(Φmm)【刃】25.4材質【本体】炭素鋼65Mn【チップ】合金YG8注文コード58774461品番C01-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
1,980
用途草刈機・刈払機を用いた草刈りの際に(草が密集した場所用)仕様台金に刃付きその他【軸方向のブレ】0.5mm以下【半径方向のブレ】0.3mm以下材質【本体】炭素鋼65Mn【チップ】合金YG8刃数36メタリックブルー質量(g)266タイプ【超硬チップ】1000Nの力を1分間かけて変異なし穴径(Φmm)【刃】25.4硬度【超硬チップ】HRA88以上【本体】HRC37~50本体厚さ(mm)1.25(±0.06)使用場所ひざ丈~腰丈くらいまでの雑草、硬くなった雑草、草が密集した場所寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×230×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする