用途草刈機・刈払機を用いた草刈りの際に(草が密集した場所用)仕様台金に刃付きその他【軸方向のブレ】0.5mm以下【半径方向のブレ】0.3mm以下材質【本体】炭素鋼65Mn【チップ】合金YG8刃数40色メタリックブルー質量(g)317穴径(Φmm)【刃】25.4硬度【超硬チップ】HRA88以上【本体】HRC37~50本体厚さ(mm)1.25(±0.06)使用場所ひざ丈~腰丈くらいまでの雑草、硬くなった雑草、草が密集した場所寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×255×2強度【超硬チップ】1000Nの力を1分間かけて変異なし