メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 刈払機
WIZ'Aの 一般草刈用カッター/チップソー
草刈チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
36
穴径(Φmm)
【刃】25.4
材質
【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YM20
注文コード
58774558
品番
478168365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,478
販売価格(税別)
¥
4,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・穴径・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
用途
草刈機・刈払機を用いた草刈りの際に
材質
【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YM20
刃数
36
色
シルバー
質量(g)
297(1枚あたり)
穴径(Φmm)
【刃】25.4
入数(枚)
10
本体厚さ(mm)
1.25(±0.06)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
230×230×2(1枚あたり)
チップタイプ
四面研磨・埋込型
チップ寸法(mm)
5.3×1.8×2.2