画像準備中

スチールハウスカー(10インチタイヤ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58774671 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質【本体】スチール【タイヤカバー】ゴム【ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする