シンセイ
シンセイの 運搬・収納・保管
シンセイの ハウスカー(園芸運搬車)
アルミハウスカー(10インチノーパンクタイヤ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58774680
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
【本体】アルミ合金【タイヤカバー】発泡ウレタン【ハンドル部分】発泡ウレタン
耐荷重(kg)
80