アルミ縁台

(1件のレビュー)
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58774759 品番 KJE-120(LGC)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,658
販売価格(税別)
9,689

ベーシックデザインのスタンダードモデル。デザイン性のある角天板を採用。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。マンションのベランダ等にぴったり。

用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。 材質アルミ 質量(kg)5 シャンパンゴールド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×360×400 静止耐荷重(kg)100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27467887
2021-02-22
用途:
縁側に置いてます
株式会社カナガワ霊柩 様 (運輸・通信業)

組み立て方が非常に簡単なのに、シッカリとした作りで安心して休憩出来ます。
見た目も安っぽくないので良かったです♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする