曜日別特売
KJE-150(LGC) アルミ縁台 YAMAZEN(山善) 58774768

KJE-150(LGC) アルミ縁台 YAMAZEN(山善) 58774768
KJE-150(LGC) アルミ縁台 YAMAZEN(山善) 58774768
KJE-150(LGC) アルミ縁台 YAMAZEN(山善) 58774768
KJE-150(LGC) アルミ縁台 YAMAZEN(山善) 58774768
KJE-150(LGC) アルミ縁台 YAMAZEN(山善) 58774768
KJE-150(LGC) アルミ縁台 YAMAZEN(山善) 58774768
KJE-150(LGC) アルミ縁台 YAMAZEN(山善) 58774768

アルミ縁台

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
シャンパンゴールド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×360×400
内容量1台注文コード58774768品番KJE-150(LGC)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ベーシックデザインのスタンダードモデル。デザイン性のある角天板を採用。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。マンションのベランダ等にぴったり。

用途
現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。
材質アルミ質量(kg)6シャンパンゴールド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×360×400静止耐荷重(kg)150
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27467887
2021-02-22
用途: 縁側に置いてます
株式会社カナガワ霊柩運輸・通信業

組み立て方が非常に簡単なのに、シッカリとした作りで安心して休憩出来ます。
見た目も安っぽくないので良かったです♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする