※単体画像
AINO(愛農)
AINO(愛農)の 育苗・誘引・接木
AINO(愛農)の 接木
誘引結束機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58774786
品番
Bz-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
野菜・果物の枝、茎の誘引作業に
用途
誘引
材質
鋼、ポリプロピレン、ゴム
幅(mm)
320
高さ(mm)
175
奥行(mm)
20
本体質量(g)
522
結束可能径(mm)
45
注意
※安全にご使用いただくため、ギザ刃、ステープルなどの部品は指定の物を必ず使用してください。 マガジンユニットの先端付近にはギザ刃及びステープルの射出口があるため、絶対に指を当てないでください。 ハンドルAのフタを閉めたままテープを取り出そうとするとテープが切れてしまうため、取り出す際はフタを開けてください。 用途以外の使用はしないでください。 子供の手の届かない場所に保管してください。